Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN1665 M 6x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN1665 M 6x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Produktbild zu EN1665 M 6x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Skizze zu EN1665 M 6x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 M 6x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 M 6x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Artikel-Nr.:
     3145-104474632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     692126 12
EAN/GTIN:
     4043377150585
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
EN1665 M 6x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)

Entspricht DIN 6921 ausgenommen M10.

Weitere Informationen:
L:
12 mm
Oberfläche:
A2
DIN:
6921
Material:
Edelstahl
d2 max.:
14,2 mm
Norm:
EN 1665
s:
10 mm
k:
6,6 mm
Gewindeform:
M
d1:
6 mm
Größe:
M 6x 12 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, DIN EN 1665, Sechskantschraube DIN EN 1665, Edelstahlschraube DIN 6921, din 6921 m6x12 a2, din 6921 a2, din 6921 edelstahl, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, Flanschkopf-Schrauben, Flanschschrauben, M6x12, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schrauben mit Flansch, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1184*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0323*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0151*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.