Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbankschraube 3.9x22 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 / Großpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fensterbankschraube 3.9x22 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 / Großpackung
Produktbild zu Fensterbankschraube 3.9x22 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 / Großpackung
Skizze zu Fensterbankschraube 3.9x22 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 / Großpackung
Symbol zu Fensterbankschraube 3.9x22 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 / Großpackung
Symbol zu Fensterbankschraube 3.9x22 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 / Großpackung
Artikel-Nr.:
     3145-104474630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9065239 22
EAN/GTIN:
     4043377211927
Suchbegriffe:
Fensterbankschrauben
Fensterbankschraube 3.9x22 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 / Großpackung

Mit Blechschraubengewinde, Kappenkopf ähnlich DIN7981.

Anwendungsgebiet:
Befestigung von Fensterbänken an Aluminium- und Kunststofffenstern.

Achtung:
In gerbsäurehaltigen Hölzern (z.B. Eiche) nicht mit Schrauben aus Edelstahl A2 arbeiten, hier ist der Einsatz von Edelstahl A4 erforderlich.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
d2:
7,9 mm
k max.:
3,1 mm
Größe:
3,9x22 mm
L:
22 mm
Oberfläche:
A2
Material:
Edelstahl
d1:
3,9 mm
Hinweis:
Großpackung
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Fenstermontage, Fenstermontageprogramm, Kappenschrauben, Sohlbankschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0592*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.