Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4026 M 4x 3 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4026 M 4x 3 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Produktbild zu ISO4026 M 4x 3 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Skizze zu ISO4026 M 4x 3 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Symbol zu ISO4026 M 4x 3 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Symbol zu ISO4026 M 4x 3 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Artikel-Nr.:
     3145-104474149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209134X3
EAN/GTIN:
     9002732070130
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO4026 M 4x 3 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)

Mit Innensechskant und Kegelkuppe.
Entspricht DIN 913.




Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
d1:
4 mm
L:
3 mm
DIN:
913
Gewindeform:
M
ISO:
4026
s:
2 mm
Größe:
M 4x 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 m4x3 a2, gewindestift edelstahl din 913, din 913 a2, Arretierschraube, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Klemmschraube, M4x3, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,61*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,82*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-020-01
ab € 0,25*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.