Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN1665 M 5x 10 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN1665 M 5x 10 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Produktbild zu EN1665 M 5x 10 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Skizze zu EN1665 M 5x 10 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 M 5x 10 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 M 5x 10 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Artikel-Nr.:
     3145-104474107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269215X10
EAN/GTIN:
     9002732067437
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
EN1665 M 5x 10 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)

Entspricht DIN 6921 ausgenommen M10.

Weitere Informationen:
L:
10 mm
Gewindeform:
M
k:
5,4 mm
d2 max.:
11,8 mm
Oberfläche:
A2
s:
8 mm
d1:
5 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
EN 1665
DIN:
6921
Größe:
M 5x 10 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, DIN EN 1665, Sechskantschraube DIN EN 1665, Edelstahlschraube DIN 6921, din 6921 a2, din 6921 edelstahl, din 6921, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, Flanschkopf-Schrauben, Flanschschrauben, M5x10, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schrauben mit Flansch, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0818*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6130020
ab € 3,04*
Zubehör
k.A.
50030
ab € 0,00907*
Zubehör
Bufab Group
040329200050000
ab € 0,0102*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.