| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104474021 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 209144X30 EAN/GTIN: 9002730637885 |
| |
|
| | |
| ISO4027 M 4x 30 Edelstahl A2 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Mit Innensechskant und Spitze. Entspricht DIN 914.
Weitere Informationen: | | L: | 30 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4027 | d1: | 4 mm | Material: | Edelstahl | s: | 2 mm | DIN: | 914 | Oberfläche: | A2 | Größe: | M 4x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a2, din 914, din 914 m4, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M4x30, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |