Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4027 M 4x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4027 M 4x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Produktbild zu ISO4027 M 4x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Skizze zu ISO4027 M 4x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 M 4x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 M 4x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Artikel-Nr.:
     3145-104474008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59270401202
EAN/GTIN:
     8051015056980
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO4027 M 4x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)

Mit Innensechskant und Spitze.
Entspricht DIN 914.




Weitere Informationen:
DIN:
914
d1:
4 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4027
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
2 mm
Größe:
M 4x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a2, din 914, din 914 m4, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M4x12, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0266*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,55*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,92*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-020-01
ab € 0,25*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.