| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104473807 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 209336X8 EAN/GTIN: 9002730639902 |
| |
|
| | |
| ISO4017 M 6x 8 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | d1: | 6 mm | L: | 8 mm | DIN: | 933 | Gewindeform: | M | ISO: | 4017 | s: | 10 mm | k: | 4 mm | E: | 11,05 mm | Größe: | M 6x 8 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Kopfform: | Sechskantkopf | Gewinde: | metrisch | Antrieb: | Aussensechskant | SW: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, iso 4017 m6 x 8 a2, din 933, din 933 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M6x8, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |