Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M 6x 50 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M 6x 50 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 M 6x 50 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 M 6x 50 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 M 6x 50 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 M 6x 50 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104473731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730526196
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M 6x 50 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
6 mm
E:
11,05 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
4 mm
L:
50 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
10 mm
Größe:
M 6x 50 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m m6x50 a2, din 933, din 933 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M6x50, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1432*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,25*
Zubehör
k.A.
17510600002
ab € 0,00878*
Zubehör
k.A.
158726
ab € 0,0408*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0265*
Zubehör
k.A.
ab € 0,016*
Zubehör
Reyher
009809240060000
ab € 0,0359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.