Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 M12x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4762 M12x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Produktbild zu ISO4762 M12x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Skizze zu ISO4762 M12x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M12x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M12x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104473574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     912-2-12X25
EAN/GTIN:
     4050128105091
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 M12x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
25 mm
DIN:
912
d1:
12 mm
d2:
18 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
12 mm
L:
25 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
10 mm
t mind.:
6 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M12x 25 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, zylinderschraube iso 4762 m12, din 912 metrisch, DIN912, Edelstahlschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Inbusschrauben A2, Innensechskantschrauben, Nirostaschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3632*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4832*
€ 0,57501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4332*
€ 0,51551
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3632*
€ 0,43221
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153740
ab € 5,69*
Zubehör
k.A.
09852120
ab € 0,203*
Zubehör
k.A.
40322120
ab € 0,187*
Zubehör
k.A.
ab € 0,77*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0841*
Zubehör
Nord-Lock
3677
ab € 3,998*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.