Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL12ss Edelstahl A4, nach DIN25201


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL12ss Edelstahl A4, nach DIN25201
Produktbild zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL12ss Edelstahl A4, nach DIN25201
Skizze zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL12ss Edelstahl A4, nach DIN25201
Symbol zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL12ss Edelstahl A4, nach DIN25201
LOGO zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL12ss Edelstahl A4, nach DIN25201
Artikel-Nr.:
     3145-104415638
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     3677
EAN/GTIN:
     7330948024718
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
nord-lock keilsicherungsscheibe
NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL12ss Edelstahl A4, nach DIN25201

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.
Diese Variante eignet sich für alle allgemeinen Anwendungen aus rostfreiem Stahl und funktioniert sehr gut bei Anwendungen in Verbindung mit Salzwasser. Keilsicherungsscheiben mit vergrößertem Außendurchmesser (SP) haben den gleichen Innendurchmesser wie die Standard-Scheiben. Sie sind für die Verwendung zusammen mit Flanschschrauben und -muttern (ISO 4161, 4162) in übergroßen und Langlöchern oder auf empfindlichen Oberflächen und weichen Materialien vorgesehen.

  • Edelstahl EN 1.4404
  • allgemeine Edelstahlanwendungen
  • für metrische und UNC-Schrauben


Weitere Informationen:
d:
13 mm
D:
19,5 mm
für ø:
M12
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
T=Dicke des Paares:
2 mm
Größe:
NL12 mm
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Edelstahlscheiben, Niroscheiben, Nirostascheiben, Nord-Lock-Scheiben, Nordlockscheiben, Paarscheiben, Schraubensicherungen, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, verklebte Scheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,988*
  
Preis gilt ab 100.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 4,628*
€ 5,50732
pro Paar
ab 400 Paar
€ 4,418*
€ 5,25742
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 4,228*
€ 5,03132
pro Paar
ab 2000 Paar
€ 4,108*
€ 4,88852
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 3,988*
€ 4,74572
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.