| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104473457 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 931-2-6X40 EAN/GTIN: 4050128141426 |
| |
|
| | |
| ISO4014 M 6x 40 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | b: | 18 mm | DIN: | 931 | d1: | 6 mm | E: | 11,05 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4014 | k: | 4 mm | L: | 40 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | s: | 10 mm | Größe: | M 6x 40 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Sechskantkopf | Antrieb: | Aussensechskant | SW: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m6 a2, din 931, din 931 m6, Aussensechskantschrauben, DIN931, Edelstahlschrauben, Edelstahlsechskant, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |