| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104473455 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 931-2-6X30 EAN/GTIN: 4050128141389 |
| |
|
| | |
| ISO4014 M 6x 30 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | b: | 18 mm | DIN: | 931 | d1: | 6 mm | E: | 11,05 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4014 | k: | 4 mm | L: | 30 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | s: | 10 mm | Größe: | M 6x 30 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Sechskantkopf | Antrieb: | Aussensechskant | SW: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, m6x30 din931 a2-70, din 931, din 931 m6, Aussensechskantschrauben, DIN931, Edelstahlschrauben, Edelstahlsechskant, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |