Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M 6x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M 6x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 M 6x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 M 6x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 M 6x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 M 6x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104473382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200060120
EAN/GTIN:
     4043952273203
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M 6x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
A2
s:
10 mm
ISO:
4017
d1:
6 mm
L:
120 mm
Material:
Edelstahl
E:
11,05 mm
Gewindeform:
M
k:
4 mm
DIN:
933
Größe:
M 6x120 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 6x120, din 933, din 933 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M6x120, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,1205*
€ 0,1759*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1343*
€ 0,1833*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1641*
€ 0,2141*
5 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1686*
€ 0,2202*
Lager 3145
310
100
€ 5,90*
ab € 0,2636*
€ 0,3436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3336*
€ 0,39698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3036*
€ 0,36128
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,24*
Zubehör
k.A.
17510600002
ab € 0,00877*
Zubehör
k.A.
158726
ab € 0,051*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0321*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0151*
Zubehör
Reyher
009809240060000
ab € 0,0254*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.