Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN964A M 6x 60 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN964A M 6x 60 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz
Produktbild zu DIN964A M 6x 60 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz
Skizze zu DIN964A M 6x 60 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz
Symbol zu DIN964A M 6x 60 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz
Symbol zu DIN964A M 6x 60 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104472725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     964-4-6X60
EAN/GTIN:
     4050128196112
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN964A M 6x 60 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz

DIN964A / Ähnlich ISO 2010.

Weitere Informationen:
DIN:
964
d1:
6 mm
d2:
11 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2010
k max.:
3 mm
L:
60 mm
Material:
Edelstahl
n:
1,6 mm
Oberfläche:
A4
t mind.:
2,4 mm
Größe:
M 6x 60 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m6x60, linsenkopfschraube m6, linsenkopfschraube, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Liko-Schrauben, Linsen-Senkkopfschrauben, Linsensenkschrauben, Längsschlitzschrauben, M6x60, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlitzschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,306*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
WGB
1595910650
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.