Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN964A M 5x 40 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN964A M 5x 40 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz
Produktbild zu DIN964A M 5x 40 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz
Skizze zu DIN964A M 5x 40 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz
Symbol zu DIN964A M 5x 40 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz
Symbol zu DIN964A M 5x 40 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104472709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     964-4-5X40
EAN/GTIN:
     4050128195870
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN964A M 5x 40 Edelstahl A4 Linsenschraube mit Schlitz

DIN964A / Ähnlich ISO 2010.

Weitere Informationen:
DIN:
964
d1:
5 mm
d2:
9,2 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2010
k max.:
2,5 mm
L:
40 mm
Material:
Edelstahl
n:
1,2 mm
Oberfläche:
A4
t mind.:
2 mm
Größe:
M 5x 40 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsensenkkopfschraube din 964 m5 a4, linsenkopfschraube m5, linsenkopfschraube, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Liko-Schrauben, Linsen-Senkkopfschrauben, Linsensenkschrauben, Längsschlitzschrauben, M5x40, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlitzschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1662*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
WGB
1595910550
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.