Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 M 3x 14 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4762 M 3x 14 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Produktbild zu ISO4762 M 3x 14 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Skizze zu ISO4762 M 3x 14 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M 3x 14 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M 3x 14 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104472669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209123X14
EAN/GTIN:
     9002730637342
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 M 3x 14 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
14 mm
DIN:
912
d1:
3 mm
d2:
5,5 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
3 mm
L:
14 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
2,5 mm
t mind.:
1,3 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M 3x 14 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAB FASTENING
098523
ab € 0,0136*
Zubehör
k.A.
708923
ab € 0,00801*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.