Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 4.2x 38 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 4.2x 38 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Produktbild zu DIN7504N 4.2x 38 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Skizze zu DIN7504N 4.2x 38 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Symbol zu DIN7504N 4.2x 38 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Symbol zu DIN7504N 4.2x 38 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Artikel-Nr.:
     3145-104471953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27504N4,2X38
EAN/GTIN:
     9002732055687
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 4.2x 38 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481

Entspricht EN ISO 15481.

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7504
d1:
4,2 mm
d2:
8,2 mm
Form:
N
für Blechstärke:
1,75 - 3 mm
k:
3,05 mm
L:
38 mm
lb:
ca. 8,7 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
ISO:
15481
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Edelstahlschraube DIN 7504 N, Bohrschraube DIN EN ISO 15481, Bohrschraube ISO 15481, DIN EN ISO 15481, ISO 15481, Linsenbohrschraube, bohrschraube din 7504 n a2, edelstahlschraube din 7504 n, bohrschraube din 7504 n4,2x13 v2a, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0677*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.