Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 4.2x 25 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 4.2x 25 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Produktbild zu DIN7504N 4.2x 25 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Skizze zu DIN7504N 4.2x 25 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Symbol zu DIN7504N 4.2x 25 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Symbol zu DIN7504N 4.2x 25 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Artikel-Nr.:
     3145-104471951
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75042M42 25
EAN/GTIN:
     4043377153968
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 4.2x 25 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481

Entspricht EN ISO 15481.

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7504
d1:
4,2 mm
d2:
8,2 mm
Form:
N
für Blechstärke:
1,75 - 3 mm
k:
3,05 mm
L:
25 mm
lb:
ca. 8,7 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
ISO:
15481
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Edelstahlschraube DIN 7504 N, Bohrschraube DIN EN ISO 15481, Bohrschraube ISO 15481, DIN EN ISO 15481, ISO 15481, Linsenbohrschraube, bohrschraube din 7504 n a2, linsenbohrschraube 3,5x25, edelstahlschraube din 7504 n, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0458*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.