Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504O 4.8x 45 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504O 4.8x 45 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Produktbild zu DIN7504O 4.8x 45 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Skizze zu DIN7504O 4.8x 45 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Symbol zu DIN7504O 4.8x 45 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Symbol zu DIN7504O 4.8x 45 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Artikel-Nr.:
     3145-104471922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7504204804515
EAN/GTIN:
     4056054585150
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN7504O 4.8x 45 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482

Entspricht EN ISO 15482.

Voll oder Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7504
d1:
4,8 mm
d2:
9,5 mm
Form:
O
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
k:
3 mm
L:
45 mm
lb:
ca. 10,5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
ISO:
15482
Größe:
4,8x45 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, Edelstahlschraube DIN 7504 O, Bohrschraube DIN EN ISO 15482, Bohrschraube ISO 15482, DIN EN ISO 15482, ISO 15482, bohrschraube din en iso 15482 a2, bohrschraube din en iso 15482, bohrschraube iso 15482 v2a, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Selbstbohrschrauben, Senkblechschrauben, Senkbohrschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0894*
€ 0,1148*
3 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,25*
€ 168,04*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 114,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.