Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504O 4.8x 60 TX25 Edelstahl martensitisch Senkkopf-Bohrschraube Form O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504O 4.8x 60 TX25 Edelstahl martensitisch Senkkopf-Bohrschraube Form O
Produktbild zu DIN7504O 4.8x 60 TX25 Edelstahl martensitisch Senkkopf-Bohrschraube Form O
Produktbild zu DIN7504O 4.8x 60 TX25 Edelstahl martensitisch Senkkopf-Bohrschraube Form O
Skizze zu DIN7504O 4.8x 60 TX25 Edelstahl martensitisch Senkkopf-Bohrschraube Form O
Symbol zu DIN7504O 4.8x 60 TX25 Edelstahl martensitisch Senkkopf-Bohrschraube Form O
Symbol zu DIN7504O 4.8x 60 TX25 Edelstahl martensitisch Senkkopf-Bohrschraube Form O
Artikel-Nr.:
     3145-104471878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75044006OT48 60
EAN/GTIN:
     4043377351753
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN7504O 4.8x 60 TX25 Edelstahl martensitisch Senkkopf-Bohrschraube Form O

Voll oder Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Form:
O
d2:
9,3 mm
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
d1:
4,8 mm
L:
60 mm
Antrieb:
TX 25
DIN:
7504
k:
3 mm
Oberfläche:
martensitisch gehärtet
Material:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, Edelstahlschraube DIN 7504 O, din 7504 o edelstahl, bohrschraube din 7504 o, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlbohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Bohrschrauben, Nirobohrschrauben, Nirosta-Bohrschrauben, Nirostabohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2312*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.