Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504M 4.8x 19 TX25 Edelstahl martensitisch Linsen-Bohrschraube Form M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504M 4.8x 19 TX25 Edelstahl martensitisch Linsen-Bohrschraube Form M
Produktbild zu DIN7504M 4.8x 19 TX25 Edelstahl martensitisch Linsen-Bohrschraube Form M
Produktbild zu DIN7504M 4.8x 19 TX25 Edelstahl martensitisch Linsen-Bohrschraube Form M
Skizze zu DIN7504M 4.8x 19 TX25 Edelstahl martensitisch Linsen-Bohrschraube Form M
Symbol zu DIN7504M 4.8x 19 TX25 Edelstahl martensitisch Linsen-Bohrschraube Form M
Symbol zu DIN7504M 4.8x 19 TX25 Edelstahl martensitisch Linsen-Bohrschraube Form M
Artikel-Nr.:
     3145-104471836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75044006MT48 19
EAN/GTIN:
     4043377351333
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504M 4.8x 19 TX25 Edelstahl martensitisch Linsen-Bohrschraube Form M

martensitisch gehärtet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
L:
19 mm
d2:
9,5 mm
d1:
4,8 mm
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
Oberfläche:
martensitisch gehärtet
Form:
M
Antrieb:
TX 25
k:
3,95 mm
DIN:
7504
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, bohrschraube din 7504 n edelstahl, bohrschraube din 7504 n, bohrschraube din7504 n4,8x25, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlbohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Linsenkopf, Niro-Bohrschrauben, Nirobohrschrauben, Nirosta-Bohrschrauben, Nirostabohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, linsenbohrschraube, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1001*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.