Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500ME (MT) M 5x 20 Torx 25 Edelstahl A2 gewindefurchende Senkschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500ME (MT) M 5x 20 Torx 25 Edelstahl A2 gewindefurchende Senkschr.
Produktbild zu DIN7500ME (MT) M 5x 20 Torx 25 Edelstahl A2 gewindefurchende Senkschr.
Skizze zu DIN7500ME (MT) M 5x 20 Torx 25 Edelstahl A2 gewindefurchende Senkschr.
Symbol zu DIN7500ME (MT) M 5x 20 Torx 25 Edelstahl A2 gewindefurchende Senkschr.
Symbol zu DIN7500ME (MT) M 5x 20 Torx 25 Edelstahl A2 gewindefurchende Senkschr.
Artikel-Nr.:
     3145-104470772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7500205002095
EAN/GTIN:
     4036758939404
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN7500ME (MT) M 5x 20 Torx 25 Edelstahl A2 gewindefurchende Senkschr.

Mit metrischem Gewinde und Senkkopf nach ISO 14581, austenitischer Edelstahl gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Weichmetalle (z.B. Aluminium)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Form:
ME
Oberfläche:
A2
Antrieb:
TX 25
d1:
5 mm
d2:
8,94 mm
L:
20 mm
DIN:
7500
Gewindeform:
M
k:
2,7 mm
Größe:
M 5x 20 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 7500 M, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din965 m5x20 a2, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube iso 7046 m5, Edelstahlschrauben, Furchschrauben, Gewindefurchschrauben, Innensechsrundschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Selbstformschrauben, Senkfurchschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, gewindefurchende Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1340
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0791*
€ 0,1052*
4 Tage
57
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,32*
€ 72,60*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 52,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.