Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500PE (CT) Torx 10 M 3x 10 Edelstahl A2 gewindefurchende Linsenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500PE (CT) Torx 10 M 3x 10 Edelstahl A2 gewindefurchende Linsenschraube
Produktbild zu DIN7500PE (CT) Torx 10 M 3x 10 Edelstahl A2 gewindefurchende Linsenschraube
Skizze zu DIN7500PE (CT) Torx 10 M 3x 10 Edelstahl A2 gewindefurchende Linsenschraube
Symbol zu DIN7500PE (CT) Torx 10 M 3x 10 Edelstahl A2 gewindefurchende Linsenschraube
Symbol zu DIN7500PE (CT) Torx 10 M 3x 10 Edelstahl A2 gewindefurchende Linsenschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104470728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7500203001075
EAN/GTIN:
     4036758939183
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 7500 M
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m3x10 torx
DIN7500PE (CT) Torx 10 M 3x 10 Edelstahl A2 gewindefurchende Linsenschraube

Mit metrischem Gewinde und Linsenkopf nach ISO14583, austenitischer Edelstahl gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Weichmetalle (z.B. Aluminium)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Form:
C
Oberfläche:
A2
Antrieb:
TX 10
d1:
3 mm
d2:
5,3 mm
L:
10 mm
DIN:
7500
Gewindeform:
M
k:
2,26 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube torx, linsenkopfschrauben m3, Furchschrauben, Gewindefurchschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenfurchschrauben, Selbstformschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, gewindefurchende Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2005
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0317*
€ 0,0432*
4 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,43*
€ 47,92*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.