Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 M 3x 6 Edelstahl A4 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 M 3x 6 Edelstahl A4 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 M 3x 6 Edelstahl A4 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 M 3x 6 Edelstahl A4 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 M 3x 6 Edelstahl A4 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 M 3x 6 Edelstahl A4 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104470010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4106423X6
EAN/GTIN:
     9002732054901
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 M 3x 6 Edelstahl A4 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991.


Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
b:
VG
d1:
3 mm
d2:
6,72 mm
DIN:
7991
Gewindeform:
M
ISO:
10642
k max.:
1,86 mm
L:
6 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
2 mm
Größe:
M 3x 6 mm
Festigkeitsklasse:
50
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Zugfestigkeit:
500 N/mm² N
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, iso 10642 m3x6, din 7991, iso 10642 m3, Edelstahlschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M3x6, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkschrauben mit Innensechskant, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0192*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,75*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.