Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14584 M 6x 10 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14584 M 6x 10 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Produktbild zu ISO14584 M 6x 10 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Skizze zu ISO14584 M 6x 10 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Symbol zu ISO14584 M 6x 10 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Symbol zu ISO14584 M 6x 10 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Artikel-Nr.:
     3145-104469743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     409666X10
EAN/GTIN:
     9002732068892
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
ISO14584 M 6x 10 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)

Entspricht DIN966A

Weitere Informationen:
Gewinde:
metrisch
d1:
6 mm
Antrieb:
TX 30
L:
10 mm
Gewindeform:
M
DIN:
966
Kopfform:
Linsensenkkopf
ISO:
14584
k max.:
3,3 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Form:
A
Größe:
M 6x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, din 966 a4, edelstahlschraube din 966, din 966 torx, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M6x10, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0776*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.