Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14586 4.2x 32 Torx20 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14586 4.2x 32 Torx20 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Produktbild zu ISO14586 4.2x 32 Torx20 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Skizze zu ISO14586 4.2x 32 Torx20 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Symbol zu ISO14586 4.2x 32 Torx20 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Symbol zu ISO14586 4.2x 32 Torx20 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Artikel-Nr.:
     3145-104469578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14586442 32
EAN/GTIN:
     4043377235145
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO14586 4.2x 32 Torx20 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C

Ähnlich EN ISO 14586.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
DIN:
7982
d1:
4,2 mm
d2 max.:
8,1 mm
Form:
C
ISO:
14586
k:
2,6 mm
L:
32 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Größe:
4,2x32 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 a4, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0669*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.