Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
ISO 10000-19999
>
ISO 14581
>
Artikel
ISO14581 M 4x 50 Torx 20 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104469104
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1458124 50
EAN/GTIN:
4043377232632
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO14581 M 4x 50 Torx 20 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d2:
8,4 mm
Oberfläche:
A2
Antrieb:
TX 20
Material:
Edelstahl
k max.:
2,7 mm
d1:
4 mm
L:
50 mm
ISO:
14581
Größe:
M 4x 50 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
... >
Senkkopfschrauben
>
Senkschraube ISO14581
>
Senkschraube ISO 14581 - Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe:
Senkschraube DIN EN ISO 14581
,
Senkschraube ISO 14581
,
iso 14581 a2 m4
,
din en iso 14581
,
iso 14581 a2
,
Eisenschrauben
,
Gewindeschrauben
,
Innensechsrundschrauben
,
M4x50
,
Senkkopf-Schrauben
,
Senkkopfschrauben
,
Senkschrauben
,
Torx-Schrauben
,
Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,083*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066310001
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
DIN985 M 4 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
ab € 0,0194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen