Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504O 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504O 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504O 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504O 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504O 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504O 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75042OT55 19
EAN/GTIN:
     4043377244437
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN7504O 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube

Voll oder Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
k:
3,4 mm
Antrieb:
TX 25
lb:
ca. 11 mm
Oberfläche:
A2
für Blechstärke:
1,75 - 5,25 mm
Material:
Edelstahl
L:
19 mm
d1:
5,5 mm
DIN:
7504
d2:
10,8 mm
Form:
O
Größe:
5,5x19 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, Edelstahlschraube DIN 7504 O, bohrschraube din 7504 o 5,5x19, bohrschraube din 7504 o, din 7504 o a2, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Innensechsrundbohrschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Selbstbohrschrauben, Senkblechschrauben, Senkbohrschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0883*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.