| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104469025 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 75042MT48 25 EAN/GTIN: 4043377239730 |
| |
|
| | |
| DIN7504N 4.8x 25 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Anwendung: Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX 25 | DIN: | 7504 | d1: | 4,8 mm | d2: | 9,5 mm | Form: | N | für Blechstärke: | 1,75 - 4,4 mm | k: | 3,55 mm | lb: | ca. 10,5 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | Größe: | 4,8x25 mm | L: | 25 mm | Gewinde: | Blechgewinde | Kopfform: | Linsenkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Edelstahlschraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, bohrschraube din 7504 n a2, linsenbohrschraube 3,5x25, edelstahlschraube din 7504 n, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlbohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Bohrschrauben, Nirobohrschrauben, Nirosta-Bohrschrauben, Nirostabohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben |
| | |
| |