Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 4.8x 22 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 4.8x 22 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504N 4.8x 22 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504N 4.8x 22 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 4.8x 22 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 4.8x 22 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9166-2-4,8X22
EAN/GTIN:
     4050128127796
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 4.8x 22 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
7504
d1:
4,8 mm
d2:
9,5 mm
Form:
N
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
k:
3,55 mm
lb:
ca. 10,5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
4,8x22 mm
L:
22 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Edelstahlschraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, bohrschraube din 7504 n a2, linsenbohrschraube 4,2x22mm, edelstahlschraube din 7504 n, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlbohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Bohrschrauben, Nirobohrschrauben, Nirosta-Bohrschrauben, Nirostabohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0767*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.