Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 3.5x 22 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 3.5x 22 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504N 3.5x 22 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504N 3.5x 22 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 3.5x 22 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 3.5x 22 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7504203502295
EAN/GTIN:
     4036758780204
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 3.5x 22 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 10
DIN:
7504
d1:
3,5 mm
d2:
6,9 mm
Form:
N
für Blechstärke:
0,7 - 2,25 mm
k:
2,6 mm
lb:
ca. 6,8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,5x22 mm
L:
22 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Edelstahlschraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, din 7504 n a2, bohrschraube din 7504-n, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlbohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Bohrschrauben, Nirobohrschrauben, Nirosta-Bohrschrauben, Nirostabohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2589
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0465*
€ 0,0772*
4 Tage
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,93*
€ 79,83*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.