Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504N 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504N 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104468990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75042MT55 19
EAN/GTIN:
     4043377244291
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 5.5x 19 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
d2:
10,8 mm
Form:
N
Oberfläche:
A2
d1:
5,5 mm
lb:
ca. 11 mm
Material:
Edelstahl
für Blechstärke:
1,75 - 5,25 mm
k:
3,95 mm
Antrieb:
TX 25
DIN:
7504
Größe:
5,5x19 mm
L:
19 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Edelstahlschraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, bohrschraube din 7504 n a2, edelstahlschraube din 7504 n, din 7504 n 5,5x19, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlbohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Bohrschrauben, Nirobohrschrauben, Nirosta-Bohrschrauben, Nirostabohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1114*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.