Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6325 5x 36 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6325 5x 36 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)
Produktbild zu DIN6325 5x 36 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)
Skizze zu DIN6325 5x 36 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)
Symbol zu DIN6325 5x 36 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)
Artikel-Nr.:
     3145-104468113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18700.18.00.050.036
EAN/GTIN:
     9002730521061
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN6325 5x 36 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)

Durch Stifte werden zwei oder mehr Bauteile formschlüssig miteinander verbunden.

Toleranzfeld m6 gehärtet und geschliffen.
Ähnlich EN ISO 8734.

Weitere Informationen:
d:
5 mm
DIN:
6325
ISO:
8734
L:
36 mm
L1:
1,2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
z1:
0,75 mm
z2:
0,5 mm
Größe:
5x 36 mm
Hinweis:
Härte beträgt 60 +/-2 HRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,268*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.