Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7-Toleranzfeld m6 10x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 10x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 10x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Skizze zu DIN 7-Toleranzfeld m6 10x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Symbol zu DIN 7-Toleranzfeld m6 10x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Artikel-Nr.:
     3145-104467853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18760.18.00.100.020
EAN/GTIN:
     9002730497052
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7-Toleranzfeld m6 10x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht

Toleranzfeld m6, Automatenstahl.
Ähnlich EN ISO 2338.

Weitere Informationen:
c max.:
1,5 mm
d:
10 mm
DIN:
7
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
r:
10 mm
ISO:
~2338
Größe:
10x 20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,397*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.