Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7-Toleranzfeld m6 8x 60 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 8x 60 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 8x 60 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Skizze zu DIN 7-Toleranzfeld m6 8x 60 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Symbol zu DIN 7-Toleranzfeld m6 8x 60 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Artikel-Nr.:
     3145-104467842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18760.18.00.080.060
EAN/GTIN:
     9002730497038
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7-Toleranzfeld m6 8x 60 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht

Toleranzfeld m6, Automatenstahl.
Ähnlich EN ISO 2338.

Weitere Informationen:
c max.:
1,2 mm
d:
8 mm
DIN:
7
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
r:
8 mm
ISO:
~2338
Größe:
8x 60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6525*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8725*
€ 1,03828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8525*
€ 1,01448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8125*
€ 0,96688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7925*
€ 0,94308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7825*
€ 0,93118
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.