Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7-Toleranzfeld m6 5x 14 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 5x 14 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 5x 14 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Skizze zu DIN 7-Toleranzfeld m6 5x 14 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Symbol zu DIN 7-Toleranzfeld m6 5x 14 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Artikel-Nr.:
     3145-104467785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7M605014
EAN/GTIN:
     9002730496659
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7-Toleranzfeld m6 5x 14 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht

Toleranzfeld m6, Automatenstahl.
Ähnlich EN ISO 2338.

Weitere Informationen:
c max.:
0,75 mm
d:
5 mm
DIN:
7
L:
14 mm
Oberfläche:
blank
r:
5 mm
ISO:
~2338
Größe:
5x 14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1945*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2645*
€ 0,31476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2445*
€ 0,29096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2345*
€ 0,27906
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.