Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7-Toleranzfeld m6 4x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 4x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 4x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Skizze zu DIN 7-Toleranzfeld m6 4x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Symbol zu DIN 7-Toleranzfeld m6 4x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Artikel-Nr.:
     3145-104467767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000070000040020
EAN/GTIN:
     4051427226562
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7-Toleranzfeld m6 4x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht

Toleranzfeld m6, Automatenstahl.
Ähnlich EN ISO 2338.

Weitere Informationen:
c max.:
0,6 mm
d:
4 mm
DIN:
7
L:
20 mm
Oberfläche:
blank
r:
4 mm
ISO:
~2338
Größe:
4x 20 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0331*
4 Tage
9046
1000
€ 4,30*
ab € 0,024*
€ 0,0332*
1 Tag
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0267*
€ 0,035*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0244*
€ 0,0354*
Lager 3145
2004
1000
Frei Haus
ab € 0,1405*
€ 0,1685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 168,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.