Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7-Toleranzfeld m6 3x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 3x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 3x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Skizze zu DIN 7-Toleranzfeld m6 3x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Symbol zu DIN 7-Toleranzfeld m6 3x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht
Artikel-Nr.:
     3145-104467750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7M603020
EAN/GTIN:
     9002730496444
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7-Toleranzfeld m6 3x 20 blank Zylinderstift ungehärtet, gedreht

Toleranzfeld m6, Automatenstahl.
Ähnlich EN ISO 2338.

Weitere Informationen:
c max.:
0,45 mm
d:
3 mm
DIN:
7
L:
20 mm
Oberfläche:
blank
r:
3 mm
ISO:
~2338
Größe:
3x 20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0893*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.