Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1480 M 6 verzinkt Spannschloss mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN1480 M 6 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Produktbild zu DIN1480 M 6 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Skizze zu DIN1480 M 6 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Symbol zu DIN1480 M 6 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Artikel-Nr.:
     3145-104467655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0165100100600000000099
EAN/GTIN:
     4001796761782
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
DIN 1480 RR
DIN1480 M 6 verzinkt Spannschloss mit Ösen

Werkstoff:
S235JR, Spannschlossmutter geschmiedet; mit 2 Ösen; nicht in DIN 1480 enthalten.

Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Weitere Informationen:
b:
50 mm
c:
9 mm
DIN:
1480
d1:
6 mm
E:
19 mm
g:
12 mm
G:
86 mm
Gewindeform:
M
h mind.:
6 mm
L:
110 mm
L1:
85 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, Spannschloss ohne Norm, Spannschloßmutter ohne Norm, spannschlossmutter din 1480 rr m6, din 1480 rr, spannschloss ohne norm 2 ösen, Drahtspanner, Regalspanner, Seilspanner, Spannschloss, Spannschlösser, Spannschrauben, Zaunspanner, Ösenspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 0,6613*
€ 1,1113*
1
€ 5,46*
ab € 1,51*
€ 2,39*
1
€ 3,90*
ab € 1,71*
€ 2,69*
Lager 3145
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,44*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.