Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M6mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M6mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796761782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796761782
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
DIN 1480 RR
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit 2 Ösen; galv. verzinkt; M6mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
e:
19 mm
f:
9 mm
h:
6 mm
l1:
110 mm
m1:
12 mm
l4:
80 mm
d1:
9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1651/001/ 6,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6613*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0913*
€ 1,29865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9613*
€ 1,14395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8913*
€ 1,06065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8713*
€ 1,03685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8113*
€ 0,96545
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6613*
€ 0,78695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.