Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 20 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Befestigungsschelle 20 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher
Produktbild zu Befestigungsschelle 20 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher
Skizze zu Befestigungsschelle 20 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher
Symbol zu Befestigungsschelle 20 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher
Artikel-Nr.:
     3145-104464100
Hersteller:
     Index
Herst.-Nr.:
     ABPU020
EAN/GTIN:
     8423533216304
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Befestigungsschelle 20 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher

Geeignet zur Montage von Rohren, Leitungen, Kabeln, etc.
Mit zwei Befestigungslöchern.

Weitere Informationen:
D:
20 mm
Löcher:
2 x 6,1 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
B:
12 mm
Materialstärke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschellen, Fixierungsschellen, Metallschellen, Rohrschelle, Rohrschellen, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1281*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.