Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 16 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Befestigungsschelle 16 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher
Produktbild zu Befestigungsschelle 16 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher
Skizze zu Befestigungsschelle 16 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher
Symbol zu Befestigungsschelle 16 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher
Artikel-Nr.:
     3145-104464098
Hersteller:
     Index
Herst.-Nr.:
     ABPU016
EAN/GTIN:
     8423533216106
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Befestigungsschelle 16 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher

Geeignet zur Montage von Rohren, Leitungen, Kabeln, etc.
Mit zwei Befestigungslöchern.

Weitere Informationen:
D:
16 mm
Löcher:
2 x 6,1 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
B:
12 mm
Materialstärke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschellen, Fixierungsschellen, Metallschellen, Rohrschelle, Rohrschellen, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1254*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WKK
73100972
ab € 0,1774*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.