Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle halb 20 mm verzinkt mit einem Befestigungsloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Befestigungsschelle halb 20 mm verzinkt mit einem Befestigungsloch
Produktbild zu Befestigungsschelle halb 20 mm verzinkt mit einem Befestigungsloch
Skizze zu Befestigungsschelle halb 20 mm verzinkt mit einem Befestigungsloch
Symbol zu Befestigungsschelle halb 20 mm verzinkt mit einem Befestigungsloch
Artikel-Nr.:
     3145-104464092
Hersteller:
     Index
Herst.-Nr.:
     ABPI020
EAN/GTIN:
     8423533214508
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Befestigungsschelle halb 20 mm verzinkt mit einem Befestigungsloch

Geeignet zur Montage von Rohren, Leitungen, Kabeln, etc.
Mit einem Befestigungsloch.

Weitere Informationen:
D:
20 mm
Löcher:
1 x 6,1 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Materialstärke:
1 mm
B:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschellen, Fixierungsschellen, Halbschellen, Metallschellen, Rohrschellen, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WKK
73100972
ab € 0,1774*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.