Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung
Produktbild zu FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung
Skizze zu FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung
LOGO zu FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104461904
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     48406
EAN/GTIN:
     4006209484067
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Metalldübel
Schraubanker
FISCHER EA II M12x 50 Einschlaganker verzinkt-blau mit Bewertung

Wirtschaftlicher Einschlaganker mit Rand für eine einfache und schnelle Montage.
Der fischer Einschlaganker EA II Innengewindeanker ist ideal um Sprinkleranlagen, Kabeltrassen und Konsolen im Innen- und Außenbereich zu verankern. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Der angeprägte Rand verhindert das Tieferrutschen. Mit dem Einschlagwerkzeug EAW H Plus oder dem Maschinensetzgerät EA II S-SDS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand.

Produktvorteile:
  • einfache Schlagmontage: kein Tieferrutschen bei Montage durch ausgeprägten Rand der Ankerhülse
  • kräfteschonende Serienmontage mit Maschinensetzgerät EA II S-SDS
  • sichtkontrolle durch Prägung
  • mit ETA-Bewertung ETA-07/0135 / Option 7 für ungerissenen Beton und Mehrfachbefestigungen


Montagehinweis:
  • Zur korrekten Montage muss sich die Dübelhülse am Anbauteil abstützen können oder die Gewindestange gekontert sein
  • Bei der Bestimmung der Schraubenlänge ist die erforderliche Einschraubtiefe im Dübel zu beachten: Länge des Ankers + Dicke des Montagegegenstandes + U-Scheibe =Schraubenlänge


Weitere Informationen:
d0 Dübel=Bohr ø:
15 mm
Einschraubtiefe:
12 - 22 mm
Form:
EAII
hef min. Verankerung:
50 mm
L:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
td min. Bohrlochtiefe:
54 mm
Gewinde:
M12
Marke:
Fischer
Größe:
12x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer einschlaganker m12, schraubanker fischer, schraubanker, BauBot, Einschlagdübel, Schlagdübel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4978*
€ 0,6978*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,4984*
€ 0,6984*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4819*
€ 0,7035*
12 Tage
300
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5086*
€ 0,7086*
Lager 3145
900
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,787*
€ 1,097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,957*
€ 1,13883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,877*
€ 1,04363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,837*
€ 0,99603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.