Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Einschlaganker EA II M 12 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Einschlaganker EA II M 12 galvanisch verzinkt
Fischer Einschlaganker EA II M 12 galvanisch verzinkt
Fischer Einschlaganker EA II M 12 galvanisch verzinkt
Fischer Einschlaganker EA II M 12 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-171072
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048406
EAN/GTIN:
     4006209484067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Metalldübel
Schraubanker
Der Fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Mit dem Einschlagwerkzeug EAW H Plus oder dem Maschinensetzgerät EA II S-SDS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Für eine korrekte Verspreizung muss kein Drehmoment auf die Schraube oder die Gewindestange aufgebracht werden. Der Fischer Einschlaganker EA II ist ideal, um Sprinkleranlagen, Gitter und Konsolen im Innenbereich mit Zulassung zu befestigen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Wirkungsweise:
Reibschluss
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Lastwerte:
Ja
ETA-Zulassung (1):
Ja
Montageart:
Vorsteckmontage
Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage min.:
54
Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
Einschraubtiefe max.:
22
Verwendung mit:
Gewindestangen
Einschraubtiefe min.:
12
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
Zulassungen:
Ja
geeignet für:
Naturstein mit dichtem Gefüge
Anwendungsbereich:
Kernbohrgeräte
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Brandprüfung:
Nein
Artikeltyp:
Einschlaganker
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Gewicht:
1.115 g
Anerkennung Factory Mutual:
Ja
Zubehör:
Maschinensetzgerät
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Prüfzeichen:
Nein
Technische Dokumentation:
Nein
Gütesiegel:
Ja
Innengewinde:
M 12
PZ:
7
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
54 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209484067
max. Einschraubtiefe:
22 mm
Hersteller:
Fischer
min. Verankerungstiefe:
50 mm
VDS-Zulassung:
Ja
min. Einschraubtiefe:
12 mm
ETA-Zulassung:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Gewinde:
M 12
Bohrernenndurchmesser:
15
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
min. Bohrlochtiefe:
54 mm
Bohrerdurchmesser:
15 mm
Dübellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer einschlaganker m12, schraubanker fischer, schraubanker, Einschlag-12
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4978*
€ 0,6978*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,4984*
€ 0,6984*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4774*
€ 0,6988*
7 Tage
300
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5086*
€ 0,7186*
3 Tage
101
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4812*
€ 0,7536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6988*
€ 0,83157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6288*
€ 0,74827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5988*
€ 0,71257
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5774*
€ 0,68711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5474*
€ 0,65141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5274*
€ 0,62761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4774*
€ 0,56811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.