Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert
Produktbild zu CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert
Skizze zu CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert
Anwendungsbild zu CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert
Anwendungsbild zu CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert
Anwendungsbild zu CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert
Symbol zu CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert
Symbol zu CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert
Symbol zu CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert
Symbol zu CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert
Symbol zu CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert
LOGO zu CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert
Artikel-Nr.:
     3145-104461489
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9680NPC
EAN/GTIN:
     4250438909529
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
CELO Nageldübel Senkkopf NP 6x 80 mit Schraube vormontiert

Nageldübel Senkbund NP für die schnelle Montage in vielen Bereichen.
Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der Nageldübel NP bestens geeignet. Sie sparen Zeit und Geld, da die Senkbunddübel und Senkkopfschrauben in allen Größen vormontiert sind!

Produktvorteile:
  • aus Alterungs-, Witterungs-, und UV-beständigem hochqualitativem Nylon
  • vormontierter Nageldübel für eine schnelle Durchsteckmontage
  • effektive Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Spreizen
  • made in Germany

Einsatzbereiche:
Beton, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Naturstein, Porenbeton, Vollziegel ,Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton

Weitere Informationen:
L:
80 mm
Material:
Nylon/Stahl
Form:
NP
d:
6 mm
Bohr ø:
6 mm
Marke:
Celo
Nutzlänge max.:
50 mm
Verankerungstiefe mind.:
30 mm
Bohrlochtiefe mind.:
40 mm
Antrieb:
PZ 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,171*
€ 0,241*
3 Tage
191
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,09*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
960DST
ab € 20,01*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.