Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Allzweckdübel Deco 6x 41 mit Kappe Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 41 mit Kappe Kunststoff weiß
Produktbild zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 41 mit Kappe Kunststoff weiß
Produktbild zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 41 mit Kappe Kunststoff weiß
Anwendungsbild zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 41 mit Kappe Kunststoff weiß
Anwendungsbild zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 41 mit Kappe Kunststoff weiß
Symbol zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 41 mit Kappe Kunststoff weiß
LOGO zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 41 mit Kappe Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-104461282
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     016100031
EAN/GTIN:
     4049563001686
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
TOX Allzweckdübel Deco 6x 41 mit Kappe Kunststoff weiß

Dieser Schuppendübel mit 4-fach geteiltem Spreizkörper und Dübelkappe ist ein variabler Allzweckdübel. Die Konstruktion dieses Dübels gewährt eine sichere Schraubenführung und optimale Haltewerte.

Einsatzbereich:
  • Zur Befestigung von Sockelleisten, Bewegungsmeldern, Elektroschaltern usw.
  • In einlagigen und zweilagigen Gipskartonplatten durch Verknotung auf der Plattenrückseite
  • In Beton, Vollstein und Porenbeton durch Spreizung
  • In Lochsteinen durch Spreizung und Verknotung


Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).



Weitere Informationen:
Bohr ø:
6 mm
Bohrlochtiefe mind.:
50 mm
d:
6 mm
Farbe:
Weiß
Form:
4AS
L:
41 mm
Material:
Kunststoff
Schrauben:
3,5 - 5 mm
Verankerungstiefe mind.:
40 mm
Marke:
TOX
Größe:
6x 41 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, Dübel, Kunststoff-Dübel, Kunststoffdübel, Mauerdübel, Plastikdübel, Schuppendübel, Tox-Dübel, Toxdübel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0537*
€ 0,077*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,061*
€ 0,0872*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0585*
€ 0,0872*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,061*
€ 0,0874*
Lager 3145
4400
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0972*
€ 0,1365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.