Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckdübel Deco 6/41 KT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allzweckdübel Deco 6/41 KT
Allzweckdübel Deco 6/41 KT
Artikel-Nr.:
     6012-35945343
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     016100031
EAN/GTIN:
     4049563001686
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel

Allzweckdübel Deco 6/41 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3,5..5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
50 mm
Länge:
41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0769*
€ 0,1084*
1 Tag
9300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0971*
€ 0,1343*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,37*
€ 6,18*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,96*
€ 6,96*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 8,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.