Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104460880 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0120300100600145000001 EAN/GTIN: 4026303556583 |
| |
|
| | |
| Justierschraube 6.0x145 TX25 verzinkt-blau
Justierschrauben werden in Holzwerkstoffen eingesetzt, um Holzlatten mit einer Stärke von max. 25 mm nach der Montage stufenlos ausrichten zu können. Der Justierbereich liegt je nach Schraubenlänge zwischen 15 und 75 mm. Die Justierschrauben werden ohne Vorzubohren durch die Konterlattung in den Trägerwerkstoff eingedreht bis der Schraubenkopf bündig in der Holzlatte versenkt wurde. Durch Linksdrehen der Schraube kann die Latte nun justiert werden.
Hinweis: Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | d1: | 4,4 mm | Oberfläche: | verzinkt-blau | L: | 145 mm | Antrieb: | TX 25 | a max.: | 25 mm | k max.: | 5 mm | dk: | 12 mm | b: | 60 mm | d: | 6 mm | Verstellbereich: | ca. 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, Ausrichtschrauben, Distanzschrauben, Justierschrauben, S-Distanzschrauben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5834* | € 0,7434* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 12,04* | € 16,59* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 14,39* | € 19,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 14,50* | € 19,80* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 16,44* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|