Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel 8x120 Senkkopf mit Schraube verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Nageldübel 8x120 Senkkopf mit Schraube verzinkt
Produktbild zu Nageldübel 8x120 Senkkopf mit Schraube verzinkt
Symbol zu Nageldübel 8x120 Senkkopf mit Schraube verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104460779
Hersteller:
     Index
Herst.-Nr.:
     TCCA08120
EAN/GTIN:
     8423533055408
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel 8x120 Senkkopf mit Schraube verzinkt

Beim Einschlagen der Nagelschraube wird der Dübel gespreizt und hält so durch Anpressdruck an der Bohrlochwandung. Geeignet für: Beton, Naturstein, Mauerziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Vollgips-Platten, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton
Zur Befestigung von Wandanschluss- und Putzprofilen, Sockelprofilen, Folien, Blechen, Kanthölzern, Kabel- und Rohrschellen, Verkleidungen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.

Weitere Informationen:
Material:
Nylon/Stahl
Bohr ø:
8 mm
L:
120 mm
d:
8 mm
Farbe:
grau
Antrieb:
PZ 3
Größe:
8x120 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 8x120, einschlagdübel n8x60, nageldübel, Dübel, Kunststoff-Dübel, Kunststoffdübel, Plastikdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4708*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6108*
€ 0,72685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5808*
€ 0,69115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5608*
€ 0,66735
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056925001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.